{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 878 | |
Merilno območje | 10 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 15 µm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Merilna sila | 0,7 N - 1,6 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 432220 10/58 | |
EAN/GTIN | 2050001040206 | |
Številka proizvajalca | 4315000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Precizna merilna ura IP54, zaščitena pred udarci, Merilno območje/⌀ ohišja: 10/58mm
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
110,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi
75,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | 1 mm |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | 8 mm |
⌀ ohišja | 58 mm | 58 mm |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | IP 54 |
Merilno območje | 10 mm | 10 mm |
Merilna sila | 0,7 N - 1,6 N | 0,7 N - 1,6 N |
Standard | DIN 878 | DIN 878 |