RING DCM 200 Posnemalni obroček za sveder CHAMDRILL za vrtanje in posnemanje v eni operaciji

Št. art.: 4304734
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4304734
EAN/GTIN 7291075147674
Številka proizvajalca 4304734
L-število L24040 571

Opis

Opis:

OBROČ DCM 200

Lastnosti:

  • Premer rezanja, maks (DCX) 20,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 20 mm
  • Rezalna plotting height (MIID) XOGX
  • Velikost vpenjala (SS) DCM 200

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico