{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 6 mm - 12 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Točnost | 0,005 mm | |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalni | |
Število merilnih glav | 3 | |
Število nastavitvenih obročev | 2 | |
⌀ nastavitvenega obroča | 8 / 10 mm | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni notranji merilnik |
Številka izdelka | 429260 6-12 | |
EAN/GTIN | 4946368636719 | |
Številka proizvajalca | 568-924 | |
Proizvajalec | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |