{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 11 mm - 20 mm | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalno | |
Število merilnih glav | 3 | |
Število nastavitvenih obročev | 2 | |
⌀ nastavitvenega obroča | 11/15 mm | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 428841 11-20 | |
EAN/GTIN | 7630041117271 | |
Številka proizvajalca | 06130232 |