Digitalni mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 100-125mm

Št. art.: 428602 100-125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 42,60 € /kos.
  • 45,10 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Radijska naprava: HID (Human Interface Device); Programska oprema proizvajalca; Mobilna aplikacija HCT

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HCT
Standard DIN 863
Merilno območje 100 mm - 125 mm
Možnost izbiranja odčitavanja 0,01/0,001 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Točnost 0,006 mm
Mera a 0,5 mm
Standardna globina merjenja 115 mm
Globina merjenja s podaljškom 265 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
Vrsta IP-zaščite IP 67
Radijska naprava HID (Human Interface Device); Programska oprema proizvajalca; Mobilna aplikacija HCT
Merilno orodje digitalno
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428602 100-125
EAN/GTIN 5051102209872

Opis

Izvedba:

Tritočkovni mikrometri za notranje merjenje za zaprte izvrtine od vel. 12,5−16. Nepremične merilne čeljusti iz HM, od vel. 12,5 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Varno merjenje brez napak − brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

Funkcija:

  • Preklop mm/cole.
  • Nastavitev štirih prednastavljenih vrednosti.
  • Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.
IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.
USB-ključ art. 498952.
Nastavitveni obroči art. 484030.
Podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.