Opis:
Želeno delovno višino lahko nastavite pri razmiku med stopnicami 280 mm.
Kompaktno in prostorsko varčno zlaganje za prevoz.
Z avtomatskimi jeklenimi tečaji, št. naročila 42396 z aluminijastim lamelnim spojem.
Stebri iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo stabilnost.
Priključek med vodilom in palico z visoko trdnim kakovostnim obrobljanjem ZARGES.
Z zložljivimi stabilizatorji za uporabo kot enojna lestev v skladu s standardom EN131-1.
Izvlečne dele je mogoče zložiti, da se prihrani prostor med prevozom ali pri uporabi kot stopnica.
Lastnosti:
Delovna višina posamezne lestve 6,05 m
Delovna višina kot stopnica 3,9 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina 0,71 m
Teža 18 kg
Višina letve 60 mm / 70 mm
Dolžina 1,58 m
Dolžina posamezne lestve 5,29 m
Material Aluminij
Dimenzije, zložene 1,58 m × 0,71 m × 0,21 m
Priključek s prirobnico
Navpični razmik med stopnicami 265 mm
Število stopnic 4 × 5
Število prečk 5
Globina stopnice 30 mm
Navpična višina kot stopnica 2,7 m