{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 0 mm - 25 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
⌀ vretena | 8 mm | |
Korak vretena | 0,5 mm | |
Širina merilne konice | 0,75 mm | |
Dolžina merilne konice | 6,5 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421900 0-25 | |
EAN/GTIN | 4045197203953 | |
Številka proizvajalca | 421900 0-25 |