Precizni mikrometer, hod merilnega vretena 50 mm 0-50 mm

Št. art.: 420900 0-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 21,40 € /kos.
  • 28,60 € /kos.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev merilnega bobna: 1/100
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 50 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
Točnost 3 µm
⌀ vretena 8 mm
⌀ merilnega bobna 24 mm
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 420900 0-50
EAN/GTIN 4250099609189

Opis

Izvedba:

Trden merilni lok iz sferolitine, lakiran s prašnato barvo, s toplotno zaščito, torno sklopko in pripravo za fiksiranje. Zelo fino lepane merilne površine iz karbidne trdine. Natančnost boljša kot DIN 863.

Prednosti:

Hod merilnega vretena 50 mm, idealno za večja merilna območja. Neposredno odčitavanje 1/100 mm na velikem bobnu s skalo.

Obseg dobave:

Brez kontrolne mere.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico