Merilnih nastavkov 2,743 mm Merilna kroglica iz karbida

Št. art.: 4179181
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4179181
EAN/GTIN 4059192009809
Številka proizvajalca 4179181
L-število L40080 3244

Opis

Izvedba:

  • Za merjenje zobnikov in za posebne naloge
  • Merilna kroglica iz karbida
  • S valjasto gredjo z zaskočnim obročem za pritrditev v lokacijsko odprtino mikrometra ali indikatorske merilne naprave

Opis:

  • Kroglični merilni vložek, merilni premer kontaktne kroglice mm 2,743 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Marameter
  • Ime izdelka: Vstavek za merjenje krogle
  • Material Merilna površina: Karbidni
  • Razmik navoja v mm (pooblaščenec): lažno
  • Razmik navoja v TPI (približek): lažno
  • Ime skupine izdelkov: Indikacijske merilne naprave
  • Odprtina za pritrditev: 3,5
  • Dolžina (mm): 15.5 mm
  • Dimenzija H: 7.2 mm
  • Dimenzija h v mm: 7.2 mm
  • Dimenzija d v mm: 2.743 mm
  • Premer merilne kroglice mm: 2.743 mm
  • Proizvodno odstopanje +/-: 2 µm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico