Izrežite, P=4,5-3 Gg/1″ 852-f UST

Št. art.: 4173822
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
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4173822
EAN/GTIN 4059192007706
Številka proizvajalca 4173822
L-število L40080 3202

Opis

Opis:

  • Vložek za merilnik navoja, rezalni rob, UST 60°, naklon 4,5 - 3 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Lastnosti:

  • Vrsta navoja: UST 60°
  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Razmik navoja v TPI (približek): pravi
  • Vrsta merilnega vložka: Rezalni rob
  • Ime skupine izdelkov: Marameter
  • Ime izdelka: Vložki za merjenje navojev
  • Značilnost navoja: Premer stranice, zunanji navoj
  • Razmik navoja v mm (pooblaščenec): lažno
  • Ime skupine izdelkov: Indikacijske merilne naprave
  • Razmik navoja v TPI: 4,5 - 3
  • Odprtina za pritrditev: 3,5
  • Vrsta izdelka: 852
  • Dolžina (mm): 15.5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico