40 EWRi-S (17) Dig. mikrometrski vijak 50-75 mm , kompl. w. DK

Št. art.: 4157143DKS
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4157143DKS
EAN/GTIN 4059192058906
Številka proizvajalca 4157143DKS

Opis

Izvedba:

  • Z merilnimi površinami v obliki rezil
  • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
  • Razelektreno, popolnoma kaljeno in brušeno merilno vreteno
  • Hitra nastavitevQUICK DRIVE
  • Neobračalno vreteno
  • Predpotegnjena ročica
  • Odbojno barvano jeklo, toplotno izolirano

Opis:

Digitalni zunanji mikrometer Micromar 40 EWRi-S; Merilno območje 50-75 mm; Za merjenje ozkih utorov, vdolbin itd.; Podatkovni vmesnik: Vgrajena brezžična povezava; stopnja zaščite IP: IP 65; DIN 863-3; prirastek številk mm/inch 0,001 / .00005″; obseg dobave: navodila za uporabo, baterija, nastavitveno merilo (od merilnega območja 25-50 mm), kovček.

Lastnosti:

  • Aplikacija: za merjenje ozkih utorov, vdolbin itd.
  • Merilno območje: 2 - 3″
  • Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Merilna sila (besedilo): 5 - 10
  • Dimenzija c v mm: 107 mm
  • Dimenzija a v mm: 57 mm
  • Dimenzija b v mm: 15.5 mm
  • Višina številk: 10 mm
  • Premer vretena_mm: 6.5 mm
  • Meja napake_µm: 5 µm
  • Razmik vretena_mm: 5 mm

Standard:

DIN 863-3