{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HCT | |
Standard | DIN 862 | |
Merilno območje | 0 mm - 200 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,03 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | Da | |
Globinski omejevalnik | ploščati | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Dolžina konic | 50 mm | |
Radijska naprava | HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT | |
Višina številk LCD prikazovalnika | 11,5 mm | |
Preklop v pripravljenost | Da | |
Izmerjena vrednost in ničelna točka po ponovnem aktiviranju iz pripravljenosti | Da | |
Avtomatski izklop | Da | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Mednarodna velikost izvedbe | CR2032 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 412780 200 | |
Številka proizvajalca | 412780 200 |