16 EWRi-BA digitalni merilni križec 10-210 mm z radiem z umerjanjem

Št. art.: 4103384KAL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Merilno območje 10 mm - 210 mm
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4103384KAL
EAN/GTIN 4059192057282
Številka proizvajalca 4103384KAL

Opis

Opis:

Posebno digitalno merilno območje MarCal 16 EWRi-BA
: 10–210 mm
številčna vrednost koraka mm/palec: 0,01 / .0005″
podatkovni vmesnik: Integrirana brezžična
IP zaščita: IP 67
obseg dobave: Baterija, testni dnevnik, navodila za uporabo, primer

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico