16 EWR Digital Vernier merilec kvadratne globine 150 mm z umerjanjem

Št. art.: 4103302KAL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4103302KAL
EAN/GTIN 4059192002442
Številka proizvajalca 4103302KAL
L-število L40080 5031

Opis

Opis:

Digitalno merilno območje MarCal 16 EWR
: 0–150 mm
številčna vrednost koraka mm/palec: 0,01 / .0005″
globina dimenzija: Kvadratni
podatkovni vmesnik: Brez
trenja kolesa: LAŽNI
IP Zaščita rating: IP 67

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico