16 ER(M17) Pomično merilo brez podatkovnega vmesnika 300 mm brez tornega kolesa, z umerjanjem

Št. art.: 4103207KAL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Merilno območje 0 mm - 300 mm
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4103207KAL
EAN/GTIN 4059192058340
Številka proizvajalca 4103207KAL
Proizvajalec MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
  • Vijak za pritrditev na vrhu
  • Poglobljena vodila
  • Merilne lopatice za notranje merjenje
  • Podstavek in vodilo sta kaljena, iz nerjavnega jekla
  • Stopenjska merilna naprava
  • Najhitreje pripravljena za merjenje zaradi referenčnega sistema
  • Povečana vodila za zaščito tehtnice
  • Čistilec umazanije v drsniku

Opis:

Digitalno merilo MarCal 16 ER Merilno območje: 0-300 mm
  • Razmik po številki mm/inč: 0,01 / .0005″
  • Merjenje globine:
  • Podatkovni vmesnik: brez
  • Trikcijsko kolo:
  • Razred zaščite IP: brez

Lastnosti:

  • funkcija: RESET (izničenje zaslona)
  • Vrsta izdelka: 16 ER
  • Prirastek številk mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Merilno območje: 0 - 300 mm
  • Merilno območje: 0 - 12″
  • Meja napake v palcih: .0015″
  • Dimenzija d v mm: 388 mm
  • Dimenzija b v mm: 64 mm
  • Dimenzija c v mm: 19 mm
  • Dimenzija e v mm: 16 mm
  • Dimenzija a v mm: 14 mm
  • Višina številk: 11 mm
  • Meja napake (mm): 0.04 mm

Standard:

ISO 13385-1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico