Ženska jakna Multinorm High Vis Yellow/Navy XS

Št. art.: 409115143389XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 409115143389XS
EAN/GTIN 7330509843017
Številka proizvajalca 409115143389XS

Opis

Izvedba:


Glavni material
75 % bombaž, 24 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen proti ognju, 350 g/m²

Odlika
Nastavljiv rob z samopritrdilni, podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokavov z zatiči

Žepi
Nahrbtni žepi z zadrgo in D-obročem
Vnotranji žep z zapiranjem na samopritrdilni
Prednji žepi z zavihkom in gumbom

Reflex
50 mm širok odsevni trak, Ognjeodporni odsevni trakovi, všiti z dvojnimi šivi

Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita enosmerna kovinska zadrga

Podrobnosti
Visok ovratnik s pokrito zadrgo
Zunanje certifikacijske oznake

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Funkcionalnost
Odbojno olje, umazanija in voda

Opis:

  • Multinorm jakna ženskega kroja, izdelana iz trpežnega materiala in zasnovana tako, da je vidna z vseh strani
  • Krajša spredaj za največjo svobodo gibanja in podaljšan zadnji rob za zaščito
  • Baketa ima prsna žepa na obeh straneh, in ima pametne podrobnosti, kot so notranji žep z notranjim žepom za telefon ter temna tkanina na mestih, izpostavljenih umazaniji
  • Testirano za industrijsko pranje
  • Zaščita pred brizganjem tekočih kemikalij
  • Certificirano po EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11. 0 cal/cm²

Standard:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico