Izvedba:
Glavni material
40 % modakril, 24 % FR viskoza, 20 % poliester, 10 % bombaž, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojno tkanje, odporno na ogenj, antistatično, 310 g/m²
Odlika
Nastavljiv rob z samopritrdilni, podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
Žepi
Na prsih žep z D obročem, Prsna žepa s pokrito zadrgo
Pokrita stranska žepa s skritimi kovinskimi gumbi
Podrobnosti
Ramenska dela v kontrastni barvi
Visok ovratnik z zadrgo
D-obroček
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev detektorja plinov/kisikometra/mikrofona
Vzven nalepke s certifikati
Funkcionalnost
Predgibani rokavi
Olj, umazanijo in vodo odbijajo
Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita enosmerna kovinska zadrga, sprednji pokrov s skritimi kovinskimi gumbi
Reflex
Odbojni odsevni trakovi, zašiti z dvojnimi šivi, odsevniki na ramenih
Opis:
- Tehnično napredna jakna, izdelana iz inherentno negorljive tkanine, kar pomeni, da so negorljive lastnosti naravno prisotne v njenih vlaknih
- Ta različica jakne je visokoločljive oranžne barve in izdelana iz drugačne tkanine kot različica visokoločljive rumene barve
- Vsaj zaradi majhne teže, je izjemno trpežna in ima številne pametne žepe
- Artikulirani rokavi, daljša hrbtna plošča in nastavljiv rob za dobro prileganje
- Certificirana po EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611, razred 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, razred 1
- ATPV: 11. 9cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
- EN ISO 20471, XS-S razred 2, M-> razred 3
- V kombinaciji s 1488, 1489, 1588, 1589 ali 2889 doseže certifikat razreda 3 po EN ISO 20471
Standard:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1