Izvedba:
Glavni material
59 % viskoza, 40 % modakril, 1 % antistatik, laminiran, vodoodporen 16000 mm, odporen na veter, diha Ret 12, 6, 250 g/m²
Podrobnosti
Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila, Pritrdi se na D-obroč
Z volanom podložen ovratnik, visok ovratnik z zadrgo
Odstranljiv, nastavljiva kapuca, Kapuca prilagojena za čelado in zaščito sluha
Plastični zaklepi, skriti gumbi
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev detektorja plinov/kisikometra/mikrofona
Vzven nalepke s certifikati
Žepi
Bočni žepi s podlogo iz flisa, Stranska žepa z zadrgo
Nahrbtni žep z zadrgo, prsni žep z D obročem
Napoleonov žep znotraj sprednje vetrne zavihke, notranji žep
Odlika
Podaljšan hrbet, nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z velcro
Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode, Zunanja tkanina, ki odbija vodo in umazanijo, zračni vetrovni material, brez kovin
Reflex
Tiskan odsevni trak, 50 mm širok odsevni trak, odporen na ogenj
Prednje zapiranje
Prednje zapiranje s skritimi gumbi iz plastike, robustna skrita dvosmerna plastična zadrga
Podloga
Podloga
Opis:
- Tanka in zelo prožna lupinska jakna, katere material je po naravi negorljiv
- Ta vetrovna in vodoodporna lupinska jakna brez poliestra in kovine je zelo iskan izdelek, ki zdaj postaja Blåkläderjev prvi izdelek v tej zvrsti, in ga odlikuje naš oprijemljivi občutek za kakovost
- Jakna je opremljena z mehkimi in skladnimi odsevniki za prenos, ima dobro zračnost in temne predele na izpostavljenih mestih
- Bunda je na prsih opremljena z zankami za pritrditev detektorjev plinov in merilnikov kisika
- Nekoliko višjo in nastavljivo kapuco je mogoče prilagoditi, da je pod njo čelada
- Certificirana v skladu z EN 1149-5, EN 13034
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- IEC 61482-2
Standard:
- EN 343, Class 4,3
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 2
- ATPV - 21 cal/cm²
- ELIM - 19 cal/cm²