Zimska jakna Multinorm M

Št. art.: 406915135389M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva orange / marineblau
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 406915135389M
EAN/GTIN 7330509716731
Številka proizvajalca 406915135389M

Opis

Izvedba:


Glavni material
40 % modakril, 24 % viskoza FR, 20 % poliester, 10 % bombaž, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojno tkanje, negorljiv, antistatičen, 310 g/m²

Podrobnosti
Snemljiv žep z identifikacijsko oznako za negorljiva oblačila
Zložen ovratnik, podložen s flisom, Visok ovratnik z zadrgo, Z gumbi za pritrditev kapuce (naprodaj ločeno, 2169)
Zunanje certifikacijske oznake
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih dodatkov

Zaključek
Nastavljiv rob z samopritrdilni, Podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Na prsih žep z zavihkom, prsni žep s skrito kovinsko zadrgo
Vnotranji žep z samopritrdilni zapiranjem
Vnotranji žep za telefon
Vhodni žep z zavihkom

Podloga
Podloga iz prešite odeje

Funkcionalnost
Podloga, Odbojna za olje, umazanijo in vodo, temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo umazaniji

Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita enosmerna kovinska zadrga, sprednji pokrov s skritimi kovinskimi gumbi

Reflex
Odbojni odsevni trakovi, všiti z dvojnimi šivi

Opis:

  • Visoka oranžna multinormalna jakna za zimsko nošenje
  • Zimska jakna ima prešito podlogo in trpežno lupino z lastnostmi odbijanja vode in umazanije
  • Temnejši odtenek na mestih, kjer se na oblačilu nabere največ umazanije
  • Smartni žepi vključujejo prednje žepe, prsni žep z zadrgo, žep za pisala in žep za telefon ter notranji žep z zapiranjem na samopritrdilni
  • Bundo je mogoče prilagoditi na spodnjem robu in ima daljšo hrbtno ploščo, da je spodnji del hrbta topel in zaščiten pred mrazom, ko se sklanja
  • Certificirana po EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, XS-L razred 2, XL-> razred 3
  • EN ISO 11611, razred 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, razred 2

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 342 together with med 1869-1513
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico