1/2″ natični ključ šestkotna vtičnica 16 mm

Št. art.: 4010M-75 16mm
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4010M-75 16mm
EAN/GTIN 4991644084647
Številka proizvajalca 4010M-75 16mm
L-število L60050 3928

Opis

Opis:

Dolžina: 75 mm
Dimenzija D2: 25 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 16 mm
Zunanji šestkotnik
Površina: kromiran + fosfatiran cink
Materiali: krom molibden + Posebno bitno jeklo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico