Ploščate klešče

Št. art.: 401
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 401
EAN/GTIN 3148511750001
Številka proizvajalca 401
L-število L60130 2672

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: gladke čeljusti z zaobljenimi notranjimi koti za zaščito aktiviranih delov matirano brušene, z rdečim premazom

Lastnosti:

  • B [mm]: 48
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 5
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 80

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico