Opis:
Posebej primeren za odstranjevanje robov in čiščenje cevi, navojev, rokavov in valjev. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C. Poleg navoja ima ta notranja krtača tudi 6 mm nastavek za gred.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 1000 vrt./min
- Metrična širina: 80 mm
- Snemalni sistem: Navoj
- Ø material za skladiščenje: 0,2 mm
- Ø Zunanja metrika: 15 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Ø nit: M6
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Dolžina, skupno: 120 mm
Prednosti:
- Vpenjanje v vpenjalne stročnice je mogoče z vgrajenim nastavkom vpenjala.
- Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
- Ustvarja lepe površine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Vstavite v smeri urinega kazalca.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; Ročni vložek; vrtalni stroj
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Jeklena litina
- Duroplasti
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- les
Opomba:
- Za varno uporaba vstavite ščetka v obdelovanec pred začetkom dela.