Opis:
Za univerzalni uporaba od grobega do finega brušenja. Višja stopnja odstranitve zaradi stabilnejšega nosilnega materiala. Še posebej primeren za brušenje robov, saj je zelo odporen na trganje. CD s vpenjalnim sistemom ima vijačno povezavo z notranjim navojem (kovina/plastika) na strani orodja. Primerno tudi za sisteme, ki se uporabljajo na trgu: PSG, Power Lock tip II ″vklopi″, SocAtt, vklopi.
Lastnosti:
- Vpenjalni sistem: Sistem CD
- VRT/MIN, opt., iz: 5000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 9000 vrt./min
- Brusno sredstvo: Korund A-PLUS
- Ø Zunanja metrika: 75 mm
- Velikost zrnja: 36 PLUS
Prednosti:
- Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.
- Visoko udobje zaradi enostavne uporabe in nizkih vibracij.
- Ni motenj v sistemu uporaba zaradi lepljenja, zdrsa ali popuščanja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite brusne plošče COMBIDISC z držalo za brusne pole na upogljivih pogonih gredi s kotnim ročajem, majhnim pnevmatski ali električnim kotnim brusilnikom. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
- Opravila obdelave: Posnemanje; postopno fino brušenje; izravnavanje; hrapavost; ostrenje; Površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov
- Vrste pogona: kotni brusilnik; brezžični kotni brusilnik; pogon upogibne gredi; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
Obseg dobave:
- Naročite držalo za brusne pole ločeno.
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 50 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.