Izvedba:
Opis:
Kompleti vsebujejo visokozmogljiva orodja s kotom 90° za potopitev 90° vijakov za vse običajne materiale, kot so jeklo, jeklena litina in barvne kovine. Za stožčasta grezila z neenakim naklonom (UGT) je značilna posebej razvita geometrija s širokimi vpenjalnimi utori in tako omogoča optimalno odvajanje odrezkov in toplote, visoko gladkost in optimalne delovne rezultate. Naprava škatla iz umetne mase, odporna proti lomljenju, ščiti orodje pred umazanijo in poškodbami.
Lastnosti:
- Številka, vsebina: 6 kosov
- Vrsta Pferd: garnitura UGT HSS DIN 335 C90° 6
- Izvedba: HSS UGT
- Vsebina orodja ø: 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5
Prednosti:
- Zelo visoka stopnja odstranitve in optimalno odstranjevanje odrezkov.
- Rezultati brez brisanja tudi pri nizkih hitrostih rezanja.
- Dolga življenjska doba.
- Visoka kakovost površine obdelovanca.
- Lahko se uporablja na skoraj vseh materialih.