Izvedba:
Opis:
Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. 1 m izhod in 2,5 m dovod zraka cev z navojnim priključkom 1/4 ″zunaj in navojni skoznjik (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 vpenjalni ključ. Visoka zmogljivost v kompaktni obliki.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 290 vatov
- Število vrtljajev: 35000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 6
- Zasnova ventila: Ročica
- Različica: podaljšek
- Metrična širina: 30 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,6 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,5 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
- Metrična dolžina: 335 mm
- Število kapljic olja [min]: 2 kapljic
- Neto teža: 0,78 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 6 mm
- Izhod izpušnega zraka: Zadaj
- Višina: 30 mm
Prednosti:
- Varno delo prek povezave mrtveca.
- Razširjena različica stroja je primerna za napravo uporaba na težko dostopnih mestih.
- Na strani obdelovanca ni prahu.
- Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
- Priročna oblika ravnega mlinčka omogoča enostavno rokovanje.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.