Opis:
Električni pogoni so ″univerzalni vseobsegajoči″. Zagotavljajo visoko zmogljivost glede na njihovo velikost in težo. Še posebej so primerni za uporaba z brusilnimi orodji, ki zahtevajo konstantno število vrtljajev. Električni pogon se lahko uporablja skoraj povsod. Uporabljajo se v različnih industrijah v različnih procesih. Stalno spremenljivo elektronsko krmiljenje hitrosti omogoča uporaba različnih orodij na enem orodju. Zmogljiv pogon ima stalno spremenljiv nadzor hitrosti. Pogon je optimalno zasnovan za priporočena orodja z notranjim navojem ali prirobnico (maks Premer orodja do 125 mm). Zaradi prilagojenega hitrostnega pasu je primeren za orodja z nizkimi hitrostmi. 4 m napajalni kabel, 1 vpenjalna prirobnica, 1 vpenjalna matica, 1 šestilni ključi, pokrov za površinsko zaščito, Ročaj proti vibracijam. Vozite s 230 v in vtičem EU.
Lastnosti:
- Poraba energije: 1700 vatov
- Izhodna moč: 1000 vatov
- Razpon hitrosti od: 2700 vrt./min
- Razpon hitrosti, do: 7500 vrt./min
- Napetost, od: 230 voltov
- Metrična širina: 77 mm
- vpenjalo orodij Bore Ø: 22,23 mm
- Metrična dolžina: 415 mm
- Neto teža: 2,81 kg
- Ø nit: M14
- Višina: 84 mm
Prednosti:
- Digitalna elektronika za Constant število vrtljajev.
- Zaščita pred preobremenitvijo.
- Nežen zagon za zaščito ljudi, orodja in pogonov.
- Blokada vretena.