Opis:
Nastavek za brušenje jermena lahko obračate na pogonskem stroju ali ročaju in tako omogočite prilagodljivo prilagajanje posameznim delovnim razmeram. Primerno za jermene dolžine 520 in 610 mm in širine 3, 6, 9, 12 ali 16 mm.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: BSVA 9/25 x 520
- Uporabna pasovna širina: 3, 6, 9, 12, 16
- Metrična širina: 9 mm
- Uporabna pasovna širina: 520, 610
- Neto teža: 0095 kg
- Ø Metrični zvitek: 25 mm
Prednosti:
- Enostavna in hitra menjava jermena zaradi napetosti vzmeti.
- Izjemno natančno vodenje jermena zahvaljujoč nastavljivi sili napenjanja jermena in ročici jermena, ki jo je mogoče zakleniti.
- Robustna jeklena zasnova.
- Uporaba celotne širine zvitka.
- Izjemno ozki pritrdilni jezički na napenjalnem kolescu.