Opis:
Igle podobne datoteke natančnosti. Primerni so za obdelavo najmanjših in težko dostopnih točk na kovinah in plastiki, npr. Pri izdelavi orodij in kalupov za naknadno obdelavo stiskalnic, kovanje in litje. Prečni rez za srednje natančno obdelavo.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 305
- Oblika: Pol kroga
- Metrična širina: 12 mm
- Poševnica: 1
- Metrična dolžina: 215 mm
- Višina: 3,5 mm
Prednosti:
- Natančna oblika v ozki in fini obliki.
- Teci zelo ostro.
- Visoka robustnost omogoča večji delovni pritisk.
- Lahko se uporablja brez ročaj za pilo zaradi svoje ribolovne oblike.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Plastika
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)