COMBIDISC-SET 22 kosov Ø 70 mm

Št. art.: 4007220265932
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220265932
EAN/GTIN 4007220265932
Številka proizvajalca 42790075
L-število L51100 852

Opis

Opis:

garnitura je izdelan iz različnih orodij COMBIDISC s premerom 75 mm.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: KOMPLET COMBIDISC 75
  • Ø Zunanja metrika: 75 mm

Prednosti:

  • Spoznavanje in testiranje obsežnega sistema.
  • Usklajen predizbor najpogostejših variant.
  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.
  • Visoko udobje zaradi enostavne uporabe in nizkih vibracij.
  • Ni motenj v sistemu uporaba zaradi lepljenja, zdrsa ali popuščanja.

Obseg dobave:

  • Naročite držalo orodij ločeno.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 50 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico