Opis:
Motor za stisnjen zrak ima priključek DIN 10. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Zmogljiv motor na stisnjen zrak je primeren za trdne podaljške s priključkom motorja DIN 10. Pogon je treba upravljati z olje in ima centrifugalni regulator. Ujemajoče se razširitve: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m odvodna cev in 2,5 m cev za dovod zraka z navojem 1/2″, 2 vpenjalni ključ. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice.
Lastnosti:
- Moč: 950 vatov
- Število vrtljajev: 12000 vrt./min
- Zasnova ventila: Ročica
- Metrična širina: 46 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,5 m³/min
- Priključna spojka [DIN]: 10
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,9 m³/min
- Metrična dolžina: 283 mm
- Neto teža: 1,2 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 13 mm
- Izhod izpušnega zraka: Zadaj
- Višina: 46 mm
Prednosti:
- Varno delo prek povezave mrtveca.
- Na strani obdelovanca ni prahu.
- Pogon za stisnjen zrak s priključkom DIN 10 je primeren za spremenljivo uporaba z različnimi togimi podaljški. Skenirajte kodo QR, če želite izvedeti več o zračnih aktuatorjih s priključkom DIN 10 iz Pferd.
- Vgrajen centrifugalni krmilnik zagotavlja konstantno število vrtljajev v uporaba.
- Zelo zmogljiv v kompaktni obliki.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.