Opis:
Kopita iz Pferd so priljubljena pri vseh uporabnikih, ki se ukvarjajo z oskrbo kopit ali predelavo roga. Pravokotni pila z ribiško palico in zobmi na štirih straneh. Ena stran fina, ena stran groba. Primeren za skobljanje površine kopit, za zaključek stene kopit, za vložitev prstov in za obdelavo kopit žebljev po rezanju. Skobeljnik kopit je dobavljen v embalaži na prodajnem mestu, vključno z ergonomsko knjižico za datoteke.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 3515
- Metrična širina: 44 mm
- Zob: Rezano
- Metrična dolžina: 350 mm
- Višina: 6 mm
- vključno s zvezek: FH 6/1
Prednosti:
- Ergonomski Equithotics ročaj za udobno in varno delo.
- Dolga življenjska doba.
- Zelo dobra kakovost površine.
- Sile in nežno nazaj.
- Prijeten file občutek za ljudi in živali.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: KONJSKA kopita se lahko uporablja s komercialno dostopnimi ročaji za datoteke ustrezne velikosti.
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; zaokroževanje; površinska obdelava; obdelava robov (posnemanje posnemanja, file)
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati: