Opis:
Orodja posebne linije SGP so posebej razvita za posebne naloge in uporabniku nudijo odločilne prednosti pred običajnimi izdelki. Poleg tega posebna linija Pakta za stabilnost in rast vključuje orodja, ki zaradi svoje posebno visoke zmogljivosti v uporaba ponujajo vrhunsko ekonomičnost. POLIFAN-CURVE fan disk je bil razvit posebej za strojno obdelavo file šivov. To je edini disk na svetu, ki je prekrit z letvami na strani brušenja, na hrbtni strani in na radij. Pferd je patentiran v številnih državah po vsem svetu. Visokozmogljiva plošča za maksimalno odstranjevanje materiala na jeklu in nerjavnem jeklu (INOX).
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
- Oblika: KRIVULJA PFR
- Velikost: M (11 mm)
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Polmer grla: 5 mm
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Cirkonijev oksid z
- Ø Zunanja metrika: 125 mm
- Velikost zrnja: 40
Prednosti:
- Izjemna življenjska doba pri strojni obdelavi filejev in visoki zmogljivosti odstranjevanja zalog, kar zagotavlja hiter napredek pri delu in prihranke pri proizvodnih stroških.
- Izjemen življenjska doba pri strojni obdelavi filenih šivov.
- Natančno in optimalno brušenje geometrije file.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Po obrabi oboda se še naprej uporablja kot običajni ventilator. Pri polmerih file > 5 mm ali debelini zvarov (mera) ≤ 6 mm pri 90° spoju, širina na radij: 11 mm
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; obdelava varilnega šiva; obdelava filejev
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Nerjaveče jeklo (INOX)
- Jeklo