Opis:
Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. POLIFAN disk s posebej hladnim brušenjem na slabo toplotno prevodnih materialih, kot sta nerjavno jeklo (INOX) in aluminij.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 8500 vrt./min
- Oblika: TPF / A / T27
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Korund A-COOL
- Ø Zunanja metrika: 180 mm
- Velikost zrnja: 40
Prednosti:
- Manjša vhodna toplota v obdelovanec kot pri drugih diskih ventilatorjev.
- Zaradi za aktivno brušenje premaza brusnega sredstva se to ne zamaši, na primer, na mehkem aluminiju.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Pri aluminiju uporabljajte samo zdrobljene 40 in 60.
- Opravila obdelave: Posnemanje; Deburring; postopno fino brušenje; površinsko brušenje; obdelava varilnih šivov
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Druge neželezne kovine
- Plemenito jeklo (INOX)