Opis:
Električni pogoni so ″univerzalni vseobsegajoči″. Zagotavljajo visoko zmogljivost glede na njihovo velikost in težo. Še posebej so primerni za uporaba z brusilnimi orodji, ki zahtevajo konstantno število vrtljajev. Električni pogon se lahko uporablja skoraj povsod. Uporabljajo se v različnih industrijah v različnih procesih. Stalno spremenljivo elektronsko krmiljenje hitrosti omogoča uporaba različnih orodij na enem orodju. Krmilna enota mikromotorja je primerna za neprekinjeno regulacijo hitrosti ročnih pripomočkov (največ 80 000 vrt/min v smeri urinega kazalca in največ 30 000 vrt/min v nasprotni smeri urinega kazalca). Neprekinjeno krmiljenje hitrosti je mogoče ročno ali prek sistema nožno stikalo. Upravljalna enota ima 2 preklopnih priključnih vtičnic za mikromotorne slušalke. Za priključeno slušalko Pro je na voljo 4 brezplačnih pomnilniških rež za hitrost. Skenirajte QR kodo, če želite izvedeti več o mikromotornih sistemih Pferd.
Lastnosti:
- Moč: 350 vatov
- Razpon hitrosti od: 1000 vrt./min
- Razpon hitrosti, do: 80000 vrt./min
- Napetost, od: 230 voltov
- Izhodna napetost: 50 voltov
- Metrična širina: 215 mm
- Za mikromotorne pripomočke: 1000 vrt./min
- Za mikromotorne pripomočke do: 80000 vrt./min
- Metrična dolžina: 250 mm
- Neto teža: 2,98 kg
- Višina: 130 mm
Prednosti:
- Visoka stabilnost zmogljivosti.
Opomba:
- Zaščitna ozemljitev v skladu z zaščitnim razredom I.
- Zaščitni izolacijski transformator