Izvedba:
Opis:
čistilna koprena je prilepljen na nosilno ploščo iz steklene tkanine. To pomeni, da se lahko POLICLEAN diski uporabljajo pri brušenju obraza. Primerno za grobo čiščenje, npr. Odstranjevanje barve, vodnega kamna, črnila za žarjenje, rje in ostankov lepila. POLICLEAN je hrapava tekstura, abrazivna čistilna koprena, razvita iz posebne kombinacije sintetičnih vlaken in abrazivnega peska.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 10000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 5000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 7000 vrt./min
- Izvedba: PCLD PLUS
- Metrična širina: 13 mm
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
- Ø Zunanja metrika: 125 mm
Prednosti:
- PLUS različica (modra) ima bistveno višje stopnje odstranitve z zelo dobro življenjska doba in je zelo agresiven.
- Optimalna prilagoditev konture in brez zamašitve orodja zaradi visoke fleksibilnosti in odprte strukture.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 30–35 m/s. Najbolje je, da ga uporabljate na počasnih kotnih brusilnikih.
- Opravila obdelave: Čiščenje; hrapavost; površinska obdelava
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Elastomeri
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Cink
Opomba:
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.