Opis:
Zob 1 je še posebej primeren za odrezovanje iz nerjavečega jekla (INOX), mehkih barvnih kovin in plastike. Uporablja se v območju hitrosti od 1 200 do 23 900 vrt/min, odvisno od premera rezkalnega zatiča. Roller Round roto rezkar.
Lastnosti:
- RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 3200 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 10700 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP) vsebnost vlaken manj kot 40 %: 10700 vrt./min
- RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 4300 vrt./min
- RPM BIS, mehke neželezne kovine: 16000 vrt./min
- RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta (GRP/CFRP) vsebnost vlaken manj kot 40%: 16000 vrt./min
- Zob: 1
- Ø Zunanja metrika: 6 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Dolžina, nazobčana: 16 mm
- Dolžina, skupno: 60 mm
Prednosti:
- Visoka agresivnost.
- Lahko se uporablja v območju nizke hitrosti.
- Zelo stabilno rezanje zob zaradi žilavosti hitroreznega jekla (HSS).
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če pogon ne omogoča visokih hitrosti, uporabite HSS prirezovalne zatiče. HSS rezkalni zatiči so lahko ekonomična alternativa karbidnim rezkalnim sornikom v uporaba na mehkih materialih. Za razliko od karbidnih rezkalnih zatičev pri nižjih hitrostih je treba uporabiti sornike za prirezovanje HSS.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje;
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Medenina
- Lito železo
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Trd les
- Umetne mase
- Aluminijeve zlitine mehke
- Plemenito jeklo (INOX)
- Termoplasti
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
- les
- Cink