Opis:
Zelo prilagodljiv ščetka. Zaradi plastične obloge je še posebej primeren za snemanje težko obdelanih delov, kot so glave motorja ali zobniki. Zasnovan posebej za industrijsko uporaba. Kompozitne krtače Pferd so posebej zasnovane za industrijsko, avtomatizirano uporaba. Primerni so za različne obdelovalne naloge in jih je zaradi različnih možnosti vpenjanja mogoče uporabljati na številnih različnih pogonskih strojih. To daje prednost, da se lahko proizvodnja in predelava obdelovanca izvedeta na istem stroju. To zmanjšuje delovno intenzivno ročno delo in zagotavlja ponovljive rezultate s kratkimi cikli. Za učinkovit uporaba je treba uskladiti številne parametre uporabe, kot sta čas strojne obdelave in podajanje, ter izbrati ustrezen ščetka. Ščetke iz silicijevega karbida (SiC) so še posebej primerne za posnemanje robov in izboljšanje površine. Pravokotna obloga [REC] je primerna za aplikacije, ki postavljajo posebne zahteve glede agresivnosti ščetka. Zaradi večjega prereza filamentov so trši od okroglih filamentov in omogočajo večjo kontaktno površino z obdelovanec. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C.
Lastnosti:
- Embalaža: Industrijska embalaža
- VRT/MIN, največ: 3600 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 900 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 1500 vrt./min
- Metrična širina: 25 mm
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Širina namestitve: 25 mm
- Ø Luknja: 50,8 mm
- Ø material za skladiščenje: 1,14 mm
- Ø Zunanja metrika: 200 mm
- Material za skladiščenje: Silicijev karbid (SiC)
- Velikost zrnja: 80
- Dolžina, obrezovanje: 57 mm
Prednosti:
- Visoka življenjska doba in agresiven učinek ščetkanja zaradi zelo visoke gostote naselitve.
- Izjemno gladko delovanje zaradi enakomerne porazdelitve materiala za polnjenje.
- Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev in manjši vnos toplote zaradi visoke fleksibilnosti.
- Abrazivna zrna so vgrajena v fleksibilne plastične filamente, kar pomeni, da obrezovanje ne deluje samo na konici, ampak tudi s stranicami.
- Za agresiven uporaba zahvaljujoč pravokotni oblogi (REC).
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Različica REC (pravokotno obrezovanje) je primerna za agresiven uporaba z rezkalnim materialom SK. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature.
- Opravila obdelave: Čiščenje; Odstranjevanje; grobo; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Bron
- Lito železo
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Duroplasti
- Druge neželezne kovine
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- les