Komplet delavniških pilic WR 5 kosov v rolo kovčku 200 mm rez 1 za grobo obdelavo, grobo brušenje

Št. art.: 4007220011416
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220011416
EAN/GTIN 4007220011416
Številka proizvajalca 11800531
L-število L51060 285

Opis

Izvedba:

  • WR

Opis:

Kakovostne datoteke za industrijo in obrtništvo v zaščitni in podnebju odporni PVC roll vrečko za shranjevanje v kovčki za orodje ali na delovna miza. Vsak pila ima ergonomsko knjižico z datotekami. Prečno razrezan za grobo odrezovanje in grobo obdelavo.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 531
  • Izvedba: WR
  • Metrična dolžina: 200 mm

Prednosti:

  • Primeren za široko paleto aplikacij.
  • Vključuje ujemajoči se rolo torbica za prostorsko varčen shranjevanje.
  • Enakomerno visoka hitrost odstranjevanja od konice do ribiške palice.
  • Dolga življenjska doba.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite pila za grobo obdelavo ali grobo obdelavo odrezovanje.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico