Vakuumska črpalka VP3

Št. art.: 385010 VP3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 306 mm
Širina 226 mm
Višina 182 mm
Sesalna moč 16 m3/h
Napetost motorja 230 V
Moč motorja 0,55 kW
Masa 18 kg
Vrsta izdelka Vakuumski generator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 385010 VP3
EAN/GTIN 2050001717429
Številka proizvajalca 82115

Opis

Izvedba:

Vakuumske črpalke (le za suho obdelavo).

Uporaba:

Za pogon vakuumskih vpenjalnih plošč in sistemov.

Obseg dobave:

Vakuumska cev z dolžino 2 m , 3/2-potni ročni ventil s prezračevanjem, merilnik vakuuma.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico