{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6847G | |
Razdalja med izvrtinami e | 19 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 26 mm - 30 mm | |
⌀ izvrtine d | 5,4 mm | |
Nastavljalni hod vpenjalnega kavlja c | 35 mm - 42 mm | |
Držalna sila P (vlek) | 2.000 N | |
Celotna dolžina L | 31 mm | |
Celotna višina H | 34,5 mm | |
celotna širina | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Protidržalo |
Številka izdelka | 376750 1 | |
EAN/GTIN | 4020772094621 | |
Številka proizvajalca | 94623 |