{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6837M | |
Razdalja med izvrtinami e | 41 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 36 mm | |
⌀ izvrtine d | 8,5 mm | |
Vpenjalna višina H | 45 mm | |
Držalna sila P1 | 2.000 N | |
Držalna sila P2 | 3.000 N | |
Celotna višina | 75 mm | |
celotna dolžina | 191 mm | |
Pritisni vijak | M8×65 mm | |
Vrsta izdelka | Vodoravni vpenjalnik |
Številka izdelka | 376617 4 | |
Številka proizvajalca | 94268 |