{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6837M | |
Razdalja med izvrtinami e | 25,7 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 25 mm | |
⌀ izvrtine d | 6,5 mm | |
Vpenjalna višina H | 32 mm | |
Držalna sila P1 | 1.800 N | |
Držalna sila P2 | 2.500 N | |
Celotna višina | 48,5 mm | |
celotna dolžina | 134 mm | |
Pritisni vijak | M8×45 mm | |
Vrsta izdelka | Vodoravni vpenjalnik |
Številka izdelka | 376617 3 | |
Številka proizvajalca | 94201 |