Opis:
S tem orodjem brušenje lahko uporabite vsa rezalna orodja za lesno in kovinsko industrijo ter različne strižne nože. Ti izdelki so plošče in lonci diski z belim korundom ali sintranim korund mešanicami, ki se uporabljajo pri suhem mletju. Dogovorjena specifikacija tega orodja preprečuje razbarvanje obdelovancev.
Lastnosti:
- Oblika: 6 CILINDRIČNI brusni lonec
- Vs/max: 35 m/s.
- Specifikacija: W17/E18
- dimenzija (D x G x v): 90 x 55 x 20 mm
- Premer: 90 mm
- Debelina: 55 mm
- Izvrtina: 20 mm
- Velikost zrnja: 80
- Ustreznost materiala: Jeklo, HSS
Prednosti:
- Universal uporaba na jeklu
- Brez razbarvanja obdelovanca
- Individualno nastavljiv
Uporaba:
- Za obdelavo vseh rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih strižnih nožev iz jekla in HSS