{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6520 | |
Nazivna mera T-utora | 18 mm | |
Navoj | M16 | |
Dolžina lesene škatle | 339 mm | |
Širina lesene škatle | 294 mm | |
Višina lesene škatle | 48 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni vijak |
Številka izdelka | 375400 18/M16 | |
EAN/GTIN | 4020772083038 | |
Številka proizvajalca | 83030 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura vpenjalnih vijakov, Nazivna mera T-utora/navoj: 18/M16mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
281,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
88,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Navoj | M16 | M16 |
Nazivna mera T-utora | 18 mm | 18 mm |
Tip | 6520 | |
Širina lesene škatle | 294 mm | |
Višina lesene škatle | 48 mm | |
Dolžina lesene škatle | 339 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni vijak | Vpenjalni vijak |