{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevesna dolžina A | 59,5 mm | |
Vpenjalna višina S | 103,5 mm | |
Dolžina L | 107 mm | |
Širina B | 47,5 mm | |
Višina H | 81 mm | |
Maksimalna vpenjalna sila | 12 kN | |
Maksimalni vrtilni moment | 100 Nm | |
Vrsta izdelka | Kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 370112 12 | |
EAN/GTIN | 2050002081925 |