{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M16 | |
Dolžina L | 63,5 mm | |
Širina B | 101,6 mm | |
Višina H | 50,8 mm | |
B1 | 41,28 mm | |
H1 | 25,4 mm | |
B2 | 20,3 mm | |
maksimalni zatezni moment | 74,6 Nm | |
Vpenjalna sila | 26,7 kN | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik z zagozdo |
Številka izdelka | 370011 M16 | |
EAN/GTIN | 4046368802050 | |
Številka proizvajalca | 80205 |