{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
b1 | 80 mm | |
Višina čeljusti h | 28 mm | |
Višina h1 | 3 mm | |
Višina h2 | 13 mm | |
Dolžina čeljusti l | 50 mm | |
Dolžina l1 | 3 mm | |
Masa | 0,45 kg | |
ustreza barvni kodi | Xtric 80 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 363018 80 | |
EAN/GTIN | 4062406090548 | |
Številka proizvajalca | 363018 80 |