{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip | 160 | |
Širina čeljusti b | 164 mm | |
Višina čeljusti h | 73 mm | |
Višina h1 | 24 mm | |
Dolžina čeljusti l | 100 mm | |
Dolžina l1 | 34 mm | |
ustreza barvni kodi | TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361620 160 | |
EAN/GTIN | 4250364401241 | |
Številka proizvajalca | 6921704012231 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Adapterska čeljust nepomična, za tip: 160
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
649,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
683,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti b | 164 mm | |
Dolžina čeljusti l | 100 mm | |
Višina h1 | 24 mm | |
Dolžina l1 | 34 mm | |
ustreza barvni kodi | TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC | PCV 160 |
Vpenjalna širina | 130 mm - 250 mm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža |