{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip | 125 | |
Širina čeljusti b | 126 mm | |
Višina čeljusti h | 58 mm | |
Višina h1 | 20 mm | |
Dolžina čeljusti l | 85 mm | |
Dolžina l1 | 32 mm | |
ustreza barvni kodi | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361620 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401234 | |
Številka proizvajalca | 6921684012231 |