{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 124,4 mm | |
Višina čeljusti h | 39,5 mm | |
Višina h1 | 20 mm | |
Dolžina čeljusti l | 87 mm | |
Dolžina l1 | 42 mm | |
za tip | 125 | |
ustreza barvni kodi | Duo Plus; HOLEX NC | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361440 125 | |
EAN/GTIN | 4250364400978 | |
Številka proizvajalca | 6921484006731 |